WAKI(和気産業)
新建材フック ピンCW
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)
6
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
30
高さ(mm)
38
奥行(mm)
19
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631722
KYH005
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください