曜日別特売

新建材フック ピンDW

新建材フック ピンDW - WAKI(和気産業)新建材フック ピンDW - WAKI(和気産業)新建材フック ピンDW - WAKI(和気産業)新建材フック ピンDW - WAKI(和気産業)新建材フック ピンDW - WAKI(和気産業)

ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ

耐荷重(kg)10材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ幅(mm)44高さ(mm)45奥行(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55631738KYH007101744
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする