WAKI(和気産業)
新建材フック ピンEW
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)
15
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
奥行(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631747
KYH009
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください