WAKI(和気産業)
新建材フック ピンFW
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(g)
500
材質
スチロール樹脂
幅(mm)
15
色
白
高さ(mm)
30
奥行(mm)
16
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631756
KYH011
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください