WAKI(和気産業)
新建材フック クロスIW
ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)
3
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
23
高さ(mm)
38
奥行(mm)
12
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631783
KYH017
3
12
23
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください