WAKI(和気産業)
新建材フック クロスJW
ねじが効かない壁にしっかり固定
耐荷重(kg)
8
材質
スチロール樹脂・スチール板
幅(mm)
18
高さ(mm)
53
奥行(mm)
18
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631792
KYH019
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください