WAKI(和気産業)
ピンフック ピンR
取付け簡単。ピン固定
耐荷重(kg)
4
材質
スチール板
厚さ(mm)
30
色
ブロンズ
高さ(mm)
30
横(mm)
30
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631905
KYH034
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください