曜日別特売

粘着フック 丸型

粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)粘着フック 丸型 - WAKI(和気産業)

粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。

耐荷重(g)300材質スチール板幅(mm)20寸法(mm)15(突出部)高さ(mm)35内容量1セット(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55632194KYH301
オープン
249
274(税込)
当日出荷
55632203KYH302
オープン
249
274(税込)
当日出荷
55632212KYH303シルバー
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632228KYH304ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする