WAKI(和気産業)
粘着フック 三角型
粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)
300
材質
スチール板
幅(mm)
18
寸法(mm)
15(突出部)
高さ(mm)
35
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632307
KYH312
ブロンズ
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632273
KYH309
白
オープン
取扱い終了
55632282
KYH310
黒
オープン
取扱い終了
55632298
KYH311
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください