WAKI(和気産業)
アルミL型フック
アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632368
SH-230
アルミ・焼付塗装
35
白
35
12
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632395
SH-233
アルミ・焼付塗装
45
白
45
13
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632404
SH-234
アルミ 焼付塗装
45
黒
45
13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632386
SH-232
アルミ・焼付塗装
35
シルバー
35
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください