曜日別特売

アルミL型フック

アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)アルミL型フック - WAKI(和気産業)

アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です

安全荷重(kg)4材質アルミ・焼付塗装寸法(mm)35寸法A(mm)35寸法D(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55632377SH-231
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする