WAKI(和気産業)
扉にフック
(1件のレビュー)
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
耐荷重(kg)
4
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
付属品
本体1個、保護シート2枚
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632456
WKH-001
4
15×75
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632465
WKH-002
4
34×75
33
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632474
WKH-003
4
37×75
36
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632483
WKH-004
4
15×100
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632492
WKH-005
4
34×100
33
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632508
WKH-006
4
37×100
36
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください