WAKI(和気産業)
ハートのフック
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
耐荷重(kg)
4
付属品
本体1個、保護シート2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632517
WKH-007
15×75
15
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632526
WKH-008
34×75
33
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632535
WKH-009
37×75
36
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632544
WKH-010
15×100
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632553
WKH-011
34×100
33
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632562
WKH-012
37×100
36
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください