WAKI(和気産業)
棚にフック
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途
差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック
耐荷重(kg)
2
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
付属品
本体1個、保護シート2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
棚板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632578
WKH-013
16×50
15
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632587
WKH-014
16×75
15
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632596
WKH-015
16×100
15
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632605
WKH-016
19×50
18
オープン
¥
388
¥
427
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632614
WKH-017
19×50
18
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632623
WKH-018
19×100
18
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632632
WKH-019
22×50
21
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632648
WKH-020
22×75
21
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632657
WKH-021
22×100
21
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください