N枝長押帽子掛

N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)N枝長押帽子掛 - WAKI(和気産業)

帽子など軽量物用フック。

寸法E(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55632754BH-62051381350
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632763BH-62162481658
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする