WAKI(和気産業)
B枝長押帽子掛
帽子など軽量物用フック。
寸法E(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632772
BH-622
小
51
50
38
13
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632788
BH-623
大
62
58
48
16
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください