WAKI(和気産業)
N菊葉帽子掛
帽子など軽量物用フック。
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632797
BH-624
小
65
19
68
31
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55632806
BH-625
中
70
22
78
34
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください