カラーワイヤー

カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)カラーワイヤー - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。

用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。内容量1巻
全22種類を絞り込む
線径(Φmm)
長さ(m)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55633113HW-0881.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#16
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633122HW-0891.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#16
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633138HW-0901.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#16
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633147HW-0911.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#16
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633156HW-0980.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#20
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
55633165HW-0990.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#20
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633174HW-1000.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#20
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633183HW-1010.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#20
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633208HW-1122.6~2.524鉄線 塩ビ被膜#12
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
55633226HW-1151.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#16
オープン
239
263(税込)
当日出荷
55633244HW-1181.2~1.110亜鉛メッキ鉄線/塩化ビニール被覆銅色#18
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
55633253HW-1190.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#20
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
55633262HW-1200.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)銅色#20
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
55633278HW-1222.6~2.524鉄線 塩ビ被膜#12
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
55633287HW-1232.0~1.940鉄線 塩ビ被膜#14
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55633296HW-1252.6~2.524鉄線 塩ビ被膜#12
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
55633305HW-1262.0~1.940鉄線 塩ビ被膜#14
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
55633332HW-3381.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#16
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
55633348HW-3400.9~0.8516ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)#20
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
55633192HW-1112.6~2.524鉄線 塩ビ被膜#12
オープン
取扱い終了
返品不可
55633217HW-1132.0~1.940鉄線 塩ビ被膜#14
オープン
取扱い終了
返品不可
55633235HW-1161.6~1.56ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)銅色#16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633253
2024-07-14
用途: 熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。前回よりワンサイズ細い物を選んだため補修が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする