WAKI(和気産業)
アンテナ用線
(1件のレビュー)
アンテナの補強用。サビにくくソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)
2.0~1.9
長さ(m)
30
材質
亜鉛メッキ鉄線、塩ビ被膜
色
ライトグリーン
サイズ
#14
使用荷重(kg)
18
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55633314
HW-149
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください