WAKI(和気産業)
銅線 HW-133
(1件のレビュー)
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途
柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
線径(Φmm)
0.70~0.66
長さ(m)
25
材質
銅
安全荷重(kg)
2
番手
#22
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55633497
HW-133
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください