曜日別特売

銅線 HW-312

銅線 HW-312 - WAKI(和気産業)銅線 HW-312 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています

線径(Φmm)1.6~1.5長さ(m)2材質安全荷重(kg)10番手#16内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55633506HW-312
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633506
2021-06-26
用途: ナメクジ対策
不動産業

「ナメクジは銅イオンが苦手」と聞いたので植木鉢の底や、地植えの根元に輪を二重の状態にして置いてみました。設置してから四五日経ちましたが、今迄姿を散見できた場所でも今のところ姿や植物への被害は見られないので、暫く様子を見ることにします。

対象商品 : 55633506
2021-02-14
用途: 潤滑油の放熱表面積の追加
運輸・通信業

1.2mmは近所のホームセンターでも、50mの大巻と2~3mの小巻きが選択出来ましたが
1.5mmより太いものは、大巻しか売っておらず、多少割高だが2mの小巻が選べて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする