曜日別特売

結束線 U型

結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)結束線 U型 - WAKI(和気産業)
(5件のレビュー)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。

用途建築現場での工作物等の結束等線径(Φmm)0.77~0.83材質亜鉛めっき線サイズ#21内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55633533HW-1700.35
オープン
189
208(税込)
当日出荷
55633542HW-1710.45
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633533
2021-11-19
用途: 鉄筋の結束
農・林・水産業

安価だったので購入。結束しやすく気に入りました。
またリピートします。

対象商品 : 55633542
2021-05-22
用途: ワイヤー結束するとき

めっきじゃなくても良かったんだけど、他のブランド品より安かったので選びました。結束しやすいので次回もこれにします。

対象商品 : 55633542
2019-08-12
用途: 鉄筋の結束

結束したらほとんど見えなくなるのでどうでもいいけど、材料屋やホームセンターのほうがメッキ具合が均一で(新しい?)見た目は劣ります。
値段合わせや亜鉛メッキ品なので気にならない細かいことですけど。

対象商品 : 55633533
2021-03-09
用途: 農作業
農・林・水産業

もう少し太くて長い方が良かったのですが、ちょうど良いものがありません。

対象商品 : 55633542
2018-06-02
用途: 日曜大工
建設業・工事業

木材の仮止め時などに使用しています。わりとしっかり止まるのでたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする