曜日別特売

ステン巾広プレート

ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)ステン巾広プレート - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

補強金具、接合金具として使用

材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4板厚(mm)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55634958IH-11135×303035
オープン
269
296(税込)
当日出荷
55634967IH-11235×603560.2
オープン
409
450(税込)
当日出荷
55634976IH-11335×903590
オープン
519
571(税込)
当日出荷
55634985IH-11435×15035150
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634994IH-11535×20035200
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55634958
2024-06-01
用途: 厨房機器ステンレス作業台の連結固定で使用
加藤厨房設備建設業・工事業

厨房内の作業台などしっかりレベル出しをしても、いつの間にかレベルがズレ、作業台と作業台の天板が段差が出来てしまいます。段差を予防する為ステンレスプレートで連結してやります。連結するとレベルのズレが起こらなくなり、ほぼ天板の段差は起こりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする