曜日別特売

リッキー補強金具

リッキー補強金具 - WAKI(和気産業)リッキー補強金具 - WAKI(和気産業)リッキー補強金具 - WAKI(和気産業)リッキー補強金具 - WAKI(和気産業)リッキー補強金具 - WAKI(和気産業)

ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。

材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装)長さ(mm)49幅(mm)30高さ(mm)67耐荷重(kg)15内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55635098-ブラック
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635082-ホワイト
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする