WAKI(和気産業)
ステン中厚金折
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635274
IH-101
18
20×20
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
55635283
IH-102
10
30×30
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635292
IH-103
10
40×40
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
55635308
IH-104
12
50×50
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635317
IH-105
12.2
60×60
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください