WAKI(和気産業)
ステン中厚アングル
補強金具、接合金具として使用
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
縦(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635326
IH-116
19×30
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635335
IH-117
19×60
60
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635344
IH-118
19×90
90
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635353
IH-119
19×150
150
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635362
IH-120
19×200
200
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください