WAKI(和気産業)
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)
45
材質
本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー
色
グリーン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635493
ICK-001
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください