WAKI(和気産業)
座付フック
座付のフックです
材質
スチール
寸法(mm)
6
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
5.5
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635764
BK-635
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください