WAKI(和気産業)
座付リング
(1件のレビュー)
座付のリングです
材質
スチール
寸法(mm)
8
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635773
BK-639
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください