アイアイ
ネジシャックル
(1件のレビュー)
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
スチール(SS400)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635895
15-300
W1/4
25
120
6
12
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
55635904
15-301
W5/16
31
230
8
16
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635913
15-302
W3/8
36
300
9
18
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
55635922
15-303
W1/2
48
500
12
24
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
55635938
15-304
W5/8
60
800
16
32
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
55635947
15-305
W3/4
75
1000
19
38
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
55635956
15-306
W7/8
86
1500
22
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635965
15-307
W1
98
2000
25
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください