アイアイ
ステンレス ロングシャックル
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635974
15-316
M5
40
70
5
11
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635983
15-317
M6
48
120
6
12
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635992
15-318
M8
64
200
8
16
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636008
15-319
M10
80
300
10
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636017
15-320
M12
96
400
12
24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください