アイアイ
ステンレス アンカーシャックル
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636078
15-326
M5
25
70
5
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636087
15-327
M6
30
120
6
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636096
15-328
M8
41
200
8
16
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636105
15-329
M10
50
300
10
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636114
15-330
M12
60
400
12
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください