WAKI(和気産業)
スナップシャックル
チェーンの連結などにお使いください。
材質
ステンレス
寸法(mm)
52
寸法L(mm)
52
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636123
BK-585
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください