WAKI(和気産業)
シートシャックル
チェーンなどの連結金物として。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636132
BK-661
M5
4
22
20
10
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636148
BK-662
M5
5
23
30
12
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636157
BK-663
M5
6
27
50
15
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636166
BK-669
M8
8
43
80
19
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください