曜日別特売

鍛造環付フック

鍛造環付フック - WAKI(和気産業)鍛造環付フック - WAKI(和気産業)鍛造環付フック - WAKI(和気産業)鍛造環付フック - WAKI(和気産業)鍛造環付フック - WAKI(和気産業)鍛造環付フック - WAKI(和気産業)

重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。

材質炭素鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55636236BK-9613000.33105229
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636245BK-9625000.51092611
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636254BK-963100011343214
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする