アイナット

アイナット - アイアイアイナット - アイアイアイナット - アイアイアイナット - アイアイアイナット - アイアイアイナット - アイアイアイナット - アイアイアイナット - アイアイ
(1件のレビュー)

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質スチール(SS400)内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563629715-100M64032.5516
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5563630615-101M88039.36.320
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5563631515-102M1014048.5825
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
5563632415-103M12220611030
オープン
339
373(税込)
当日出荷
5563633315-104M164007212.535
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
5563634215-105W3/814048.5825
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5563635815-106W1/2220611030
オープン
349
384(税込)
当日出荷
5563636715-107W5/84007212.535
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636367
2020-03-04
用途: バイクのフロントホイールセンター穴に挿入するウインチけん引用シャフトの両端に取り付ける。

アイの内径がそこそこの大きさなのでけん引用のベルトが取り付けやすかった。
アイボルトやアイナットは径の太さの種類やネジピッチの種類がもっと増えてくれるとかなり重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする