アイボルト

アイボルト - アイアイアイボルト - アイアイアイボルト - アイアイアイボルト - アイアイアイボルト - アイアイアイボルト - アイアイアイボルト - アイアイアイボルト - アイアイ
(4件のレビュー)

土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質スチール(SS400)内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563642815-1134039M6516
オープン
179
197(税込)
当日出荷
5563643715-1148048.3M86.320
オープン
219
241(税込)
当日出荷
5563644615-11514059.5M10825
オープン
249
274(税込)
当日出荷
5563645515-11622073M121030
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5563646415-11740087M1612.535
オープン
419
461(税込)
当日出荷
5563647315-11814059.5W3/8825
オープン
239
263(税込)
当日出荷
5563648215-11922073W1/21030
オープン
279
307(税込)
当日出荷
5563649815-12040087W5/812.535
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636428
2025-08-07
用途: バードコール
ゆきのうらビーチストア卸売・小売業

大きさ、重さ、感触など、思ったとおりで良かったです。

対象商品 : 55636428
2025-04-30
用途: バードコール
珈琲工房ナバホ卸売・小売業

最高に良い!必ず、鳥が反応する!
これで作ったら間違いない!
良い物に出会えた。

対象商品 : 55636428
2024-07-03
用途: 軽バンへの荷物固定用
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

ワッシャーとナットを使い、軽バンへの荷物等の固定用に使用しました。
十分な強度で特に問題ありません。

対象商品 : 55636455
2019-04-17
用途: トラクターで荷を引くために取り付けました

問題なく使用できています。安くて早くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする