アイアイ
ステンレス ロングアイボルト
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636507
15-149
86
20
M6
13
54
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
55636516
15-150
111
20
M8
17
72
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
55636525
15-151
143
40
M10
21
90
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
55636534
15-152
168
40
M12
25
110
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください