フレックスワイヤー

フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)フレックスワイヤー - WAKI(和気産業)
(5件のレビュー)

サビに強く、安全に取扱いができます。

材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
長さ(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55636586BK-1764(コーティング径:6)150500515×32×66×50
オープン
679
747(税込)
当日出荷
55636595BK-1774(コーティング径:6)15010001015×32×66×1000
オープン
769
846(税込)
当日出荷
55636604BK-1784(コーティング径:6)15015001520×32×66×1500
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636604
2024-03-17
用途: 自転車盗難防止
金融・保険業

2本を⊃⊂の用にクロスさせて、玄関の柱に縛り付けて、自転車と南京錠で鍵を掛けます。太さ4mmは扱いやすいです。

対象商品 : 55636595
2023-09-15
用途: 出先でのヘルメットロック

絶妙な柔らかさで使いやすい。
「あと数ミリ太いと安心」と考える方も居るかもしれないけど、
この商品を切断する工具を持つ者であれば、あと数ミリ太くても結果は同じでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 55636595
2020-11-19
用途: ハンモックをつるとき

ハンモックをつるときに木を傷つけにくいし滑りにくいのでとてもよいです。ワイヤーのチクチクがないのでなんにでも使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 55636604
2020-08-08
用途: 機材落下防止にて使用
サービス業

しっかりと加工されています。とても扱いやすいです。触っていて安心感が持てます。

2が参考にしています
対象商品 : 55636604
2018-07-23
用途: ラダーレールとトランポの中継に使用
株式会社日本レース企画

デザイン、値段ともに満足しております。ホムセンのそれよりコスパに優れているのでまたお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする