WAKI(和気産業)
足付フック
足付のフックです。
材質
スチール
寸法(mm)
7
種類
洋灯吊
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636638
BK-636
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください