WAKI(和気産業)
ユニクロ大折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636647
SH-191
1箱(3個)
4
3
50
19
3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
55636656
SH-192
1箱(3個)
4.5
6
65
25
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55636665
SH-193
1箱(3個)
5
8
75
28
8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55636674
SH-194
1箱(2個)
6
13
90
34
13
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください