WAKI(和気産業)
ステンレス大折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
ステンレスSUS304
種類
洋折釘
線径(Φmm)
5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
使用荷重(kg)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636683
SH-198
75
9
30
9
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636692
SH-199
90
14
35
14
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください