曜日別特売

アイストラップL型

アイストラップL型 - WAKI(和気産業)アイストラップL型 - WAKI(和気産業)アイストラップL型 - WAKI(和気産業)

チェーン等の固定に

材質ステンレスSUS304種類アイストラップ内容量1個
注意
※表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
※締めつけや取り付けは確実に行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55636753BK-9889718830
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
55636735BK-9867415515
オープン
取扱い終了
代替品有
55636744BK-9879118620
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55636735BK-98600392248BK-986BK-986 アイストラップL型 WAKI(和気産業) 00392248アイストラップL型WAKI(和気産業)1個
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする