アイアイ
ステンレス アイスナップ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
寸法L(mm)
101
使用荷重(kg)
50
呼び
B3
寸法S(mm)
16
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636762
15-509
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください