ステン菱形アイプレート

ステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイステン菱形アイプレート - アイアイ
(3件のレビュー)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563677815-131122037559
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
5563678715-132153040664
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
5563679615-133204050880
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55636778
2023-12-13
用途: 船舶の艤装
製造業

プレート面が縦方向も横方向もそりかえっています。
縦方向で2mmほど反り返っており、板にあてがうとガタガタです。
こういうものは、平面度をある程度確保していてほしいです。
どうやって修正しようか考え中です。

対象商品 : 55636787
2022-07-24
用途: 収納扉の修理

使用していたアイプレートが破損したので、こちらのアイプレートに交換しました。これまで使っていたものより高品質で丈夫です。

対象商品 : 55636787
2022-12-17
用途: 器具固定

比較的廉価であり精度も良いため問題なく使用してます。
必要時には次回も購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする