曜日別特売

ステン回転アイプレート

ステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイステン回転アイプレート - アイアイ

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5563680515-134203053515
オープン
539
593(税込)
当日出荷
5563681415-135303464118
オープン
659
725(税込)
当日出荷
5563682315-136404085019
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする