WAKI(和気産業)
ステンレス スプリングフック BK
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法(mm)
10×100
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636857
BK-606
29
10
100
80
16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55636866
BK-607
29
10
100
80
16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください