WAKI(和気産業)
SスプリングフックN
チェーン等の結合に
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
6×60
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
60
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636875
BK-765
7
18
6
60
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください