WAKI(和気産業)
SスプリングフックC
チェーン等の結合に
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
10×100
種類
カラビナ
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
125
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
25
内容量
1個
注意
※犬などペット用には使用できません。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※安全のため専用の商品をお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636884
BK-77
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください