WAKI(和気産業)
AKフック外開き型
チェーン、ロープ等の結合に。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
6
高さ(mm)
60
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
70
縦(mm)
6
横(mm)
30
内容量
1個
注意
※表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
※締めつけや取り付けは確実に行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55636893
BK-971
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください